曜日別特売

プラグ REV CPC1 5WAY

プラグ REV CPC1 5WAY - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ニッケル コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:14 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ インサート アレンジメント:14-5 ポジション数:5 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250Vアズワン品番65-1351-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52716784208720-1
23,500
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする