曜日別特売

プラグ REV CPC5 3WAY

プラグ REV CPC5 3WAY - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:CPC シリーズ 5 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP65 インサート アレンジメント:17-3 ポジション数:3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 V DC:600V 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:250Vアズワン品番65-1351-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52716800213905-1
5,470
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする