プラグ ハウジング PA 66 3POS 3.68MM
仕様製品群:ECONOLATCH 150176 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 ピッチ間隔3.68mm 適合製品:Molex ECONOLATCH 150180 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1366-32
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~