プラグ ハウジング PA 66 8POS 3.68MM

プラグ ハウジング PA 66 8POS 3.68MM 日本モレックス(molex)

仕様製品群:ECONOLATCH 150177 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 ピッチ間隔3.68mm 適合製品:Molex ECONOLATCH 150180 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1366-35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52716355 150177-2081
130
129
142 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする