ヘッダ 3WAY

ヘッダ 3WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:3 種別:レセプタクル 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅錫 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL VDE 色:ホワイト コンタクト 定格電流:19A 可燃性評価:UL94V-0 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:55ーC アズワン品番65-1389-54 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52716958 643228-1
980
979
1,077 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする