プラグ ハウジング D 9WAY

プラグ ハウジング D 9WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DA 製品群:AMPLIMITE HDP-20 シリーズ 種別:プラグ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:HDP-20 シリーズ クリンプ スナップ-イン コンタクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) D Sub シェルサイズ:DA 最大DC電流:3.7A アズワン品番65-1392-58 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52716870 167292-1
760
759
835 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする