ピン ハウジング 4X2WAY
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック 可燃性評価:UL94V-1 材質:サーモプラスチック(PPO) 最大動作温度:+80ーC 最低動作温度:-40ーC
アズワン品番65-1414-49
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~