ヘッダ 5WAY
仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:5 種別:プラグ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL VDE 色:ホワイト コンタクト 定格電流:19A 可燃性評価:UL94V-0 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:55ーC
アズワン品番65-1389-53
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~