蔵衛門Pocket (MediaTek Helio G85 オクタコア/4GB/128GB/Android 13/6.5型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/通話・他アプリ利用可能な蔵衛門端末)
片手で撮影できる軽量現場スマホ。電子小黒板の利用だけでなく図面共有やチャット、通話や他アプリの利用も可能です。
国土交通省の「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
仕様SIM:nanoSIM、音声通信キャリア:ドコモ/au/softbank/楽天モバイル
質量(g)184
温度(℃)5~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.66×162.7×8.19
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
ディスプレイ6.5インチ
保証期間12ヶ月
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)5000
OSAndroid13
プロセッサーMediaTek Helio G85 OctaCore
防滴構造IP52
グリーン購入法適合
カメラ仕様50MP+8MP
ストレージ128GB
SDカードmicroSD
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52722847 | KT03-MO | 06204287 | KCT04 |
![]() |
蔵衛門Pocket (Spreadtrum T606 octa-core/8GB/256GB/Android 13/6.52型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/通話・他アプリ利用可能な蔵衛門端末) | ルクレ | 1台 | ¥49,980 税込¥54,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |