ヘッダ サイド エントリー 15WAY

ヘッダ サイド エントリー 15WAY WEIDMULLER

仕様ピッチ間隔5.08mm コンタクト数:15 種別:ヘッダ 製品群:SL 5.08 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅錫 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:オレンジ アズワン品番65-1511-90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52723775 1511660000
1,740
1,698
1,868 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする