ステンレス ビスピタ ドリル付 サラ バリューパック
用途コンクリート
全長(mm)60
下穴径(Φmm)4.3~4.5
ねじ長さ(mm)40
ねじ径(mm)5
頭径(Φmm)10
内容量1箱(50本×5パック)
注意
※付属ドリルはビスピタ・ノープラグ専用ドリルと同等品です。※パッドはねじが空回りした時に使用するため、ねじの本数分は入っていません。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。