若井産業
DTSN 小箱
JIS B 1125:2003
用途
せっこうボード+木材
種類
十字穴付トランペット
太さ(mm)
4.2
内容量
1箱(500本)
注意
※カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
識別色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52736059
DTSN32S
32
緑
¥
1,700
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
5日以内出荷
52736068
DTSN41S
41
金
¥
1,950
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください