窓ぴたシート

窓ぴたシート ワタナベ工業 窓ぴたシート ワタナベ工業 窓ぴたシート ワタナベ工業 窓ぴたシート ワタナベ工業 窓ぴたシート ワタナベ工業 窓ぴたシート ワタナベ工業 窓ぴたシート ワタナベ工業 窓ぴたシート ワタナベ工業

あたたか省エネ!冷気をストップする窓ぴたシート。窓ガラスに貼るだけで外からの冷気をストップ、保温効果がアップ。
吸盤作用により、何度でも貼り直しができます。洗濯できますので清潔にお使い頂けます。
結露して流れてきた水滴を吸収して素早く乾かす(拡散性)ので、カーテンなどのカビ発生を抑えます。ハサミで簡単にカットできるので窓に合わせて使用可能。

用途断熱シートとして。冷気対策、節約に。結露対策/寒さ対策/節約グッズ/省エネ/eco/エコ/断熱シール/暖房補助/電気代節約/保温/窓際/窓ガラス/繰り返し使える/貼り直し/はがせる/冬/室内/リビング/子供部屋/勉強部屋/寝室/洗濯可能/カット可能 材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂/PEフィルム
注意
※アミ入りガラス、ペアガラスや合わせガラスなどの特殊ガラス、表面がザラザラしたガラスにはお使い頂けません。
お気に入りに追加
34件中 1~34件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52730924 KPM-301 1袋(3枚) ベージュ ノーマル 30×30
オープン
759
835 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
52730940 KPM-302 1袋(3枚) シルバー ノーマル 30×30
オープン
759
835 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
52730949 KPM-303 1袋(3枚) ローズ ノーマル 30×30
オープン
759
835 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
52730958 KPM-301F 1袋(3枚) ベージュ ふかふか 30×30
オープン
859
945 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730967 KPM-302F 1袋(3枚) シルバー ふかふか 30×30
オープン
859
945 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730976 KPM-303F 1袋(3枚) ローズ ふかふか 30×30
オープン
859
945 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730599 KPM-301×2 1セット(6枚) ベージュ ノーマル 30×30
オープン
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730608 KPM-302×2 1セット(6枚) シルバー ノーマル 30×30
オープン
1,598
1,758 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52730617 KPM-303×2 1セット(6枚) ローズ ノーマル 30×30
オープン
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52730626 KPM-301F×2 1セット(6枚) ベージュ ふかふか 30×30
オープン
1,798
1,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730635 KPM-302F×2 1セット(6枚) シルバー ふかふか 30×30
オープン
1,798
1,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730644 KPM-303F×2 1セット(6枚) ローズ ふかふか 30×30
オープン
1,798
1,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730687 KPM-301×4 1セット(12枚) ベージュ ノーマル 30×30
オープン
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730696 KPM-302×4 1セット(12枚) シルバー ノーマル 30×30
オープン
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730705 KPM-303×4 1セット(12枚) ローズ ノーマル 30×30
オープン
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730714 KPM-301F×4 1セット(12枚) ベージュ ふかふか 30×30
オープン
3,298
3,628 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730730 KPM-302F×4 1セット(12枚) シルバー ふかふか 30×30
オープン
3,298
3,628 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730739 KPM-303F×4 1セット(12枚) ローズ ふかふか 30×30
オープン
3,298
3,628 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730775 KPM-301×10 1セット(30枚) ベージュ ノーマル 30×30
オープン
6,898
7,588 (税込)
7日以内出荷

返品不可
52730784 KPM-302×10 1セット(30枚) シルバー ノーマル 30×30
オープン
6,898
7,588 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730800 KPM-303×10 1セット(30枚) ローズ ノーマル 30×30
オープン
6,898
7,588 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730809 KPM-301F×10 1セット(30枚) ベージュ ふかふか 30×30
オープン
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730818 KPM-302F×10 1セット(30枚) シルバー ふかふか 30×30
オープン
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730827 KPM-303F×10 1セット(30枚) ローズ ふかふか 30×30
オープン
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730538 KPM-SL-9002 1ロール シルバー 大判ロールタイプ 90×90
オープン
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730660 KPM-BE-9001×2 1セット(2枚) ベージュ 大判ロールタイプ 90×90
オープン
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730669 KPM-SL-9002×2 1セット(2枚) シルバー 大判ロールタイプ 90×90
オープン
3,898
4,288 (税込)
7日以内出荷

返品不可
52730678 KPM-RO-9003×2 1セット(2枚) ローズ 大判ロールタイプ 90×90
オープン
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730748 KPM-BE-9001×4 1セット(4枚) ベージュ 大判ロールタイプ 90×90
オープン
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730757 KPM-SL-9002×4 1セット(4枚) シルバー 大判ロールタイプ 90×90
オープン
7,498
8,248 (税込)
10日以内出荷

返品不可
52730766 KPM-RO-9003×4 1セット(4枚) ローズ 大判ロールタイプ 90×90
オープン
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730836 KPM-BE-9001×6 1セット(6枚) ベージュ 大判ロールタイプ 90×90
オープン
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52730845 KPM-SL-9002×6 1セット(6枚) シルバー 大判ロールタイプ 90×90
オープン
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
52730854 KPM-RO-9003×6 1セット(6枚) ローズ 大判ロールタイプ 90×90
オープン
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする