曜日別特売

おんどとり RTR500B(校正証明書付き)

おんどとり RTR500B(校正証明書付き) - T&D(ティアンドデイ)

高精度な温湿度センサを付属したデータロガーです。
データの収集には別途親機を購入する必要があります。データを収集する親機は3種類あり、場所や目的に合わせて選択可能です。親機との無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図の3点の書類を発行いたします。(増田理化工業発行の校正書類になります。)

質量(g)約65電源リチウム電池×1(付属)測定項目温度 湿度(各1チャンネル)測定精度温度/±0.3℃(10~40℃) ±0.5℃(その他) 湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)センサー高精度温湿度センサ(SHB-3101)分解能0.1℃ 0.1%RH温度測定範囲(℃)-25~70大きさ47×47×62mm湿度測定範囲(%)0~99(0~60℃)通信方式特定小電力無線 Bluetooth 光通信メモリー8000データ×2ch防水性IP64(生活防水)※ただし温湿度センサには防水性能なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択校正証明書一般校正内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52836046RTR507BL(校正証明書付)
64,500
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする