曜日別特売

マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズ

マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズ - GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズ - GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズ - GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズ - GVS

目詰まりを改善したシリンジフィルターです。
孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。
数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。
溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。

仕様入数:500個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:親水性PVDF メンブレン孔径:0.2μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:375μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict mineralsアズワン品番65-3735-60内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52831180GF25BNPGV002AD01
165,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする