ミセルかんたん間仕切り ホワイト H1600×5400mm

ミセルかんたん間仕切り ホワイト H1600×5400mm テラモト ミセルかんたん間仕切り ホワイト H1600×5400mm テラモト ミセルかんたん間仕切り ホワイト H1600×5400mm テラモト ミセルかんたん間仕切り ホワイト H1600×5400mm テラモト

設置場所に合わせて、素早く設置ができる「屏風型」の簡易パーテーションです。軽量で持ち運びも快適です。
お客様組立商品
シール2枚付
アタッチメントパーツ付

仕様サイズ:収納時/W900×H1600×D67mm、展開示/W5400×H1600mm 重量:8.7 kg 材料:本体/ポリプロピレン、フレーム/アルミ アズワン品番65-3727-46 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52831067 OT5696578
97,300
89,980
98,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする