曜日別特売

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HG-6シリーズ

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HG-6シリーズ - サンワ[テープ]

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン内容量1巻
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52815500HG-6-11mm65-2446-02
12,270
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815509HG-6-12mm65-2446-03
13,370
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815518HG-6-14mm65-2446-05
15,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815527HG-6-15mm65-2446-06
16,710
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815536HG-6-16mm65-2446-07
17,810
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815545HG-6-17mm65-2446-08
18,940
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815554HG-6-20mm65-2446-11
22,280
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815570HG-6-21mm65-2446-12
23,380
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815579HG-6-22mm65-2446-13
24,510
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815588HG-6-23mm65-2446-14
25,610
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815597HG-6-24mm65-2446-15
26,720
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815606HG-6-27mm65-2446-18
30,080
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815615HG-6-28mm65-2446-19
31,180
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815624HG-6-29mm65-2446-20
32,280
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815640HG-6-30mm65-2446-21
33,410
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52815649HG-6-31mm65-2446-22
34,520
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815658HG-6-32mm65-2446-23
35,620
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815667HG-6-33mm65-2446-24
36,750
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815676HG-6-35mm65-2446-26
38,980
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815685HG-6-36mm65-2446-27
40,080
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815694HG-6-37mm65-2446-28
41,190
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815710HG-6-39mm65-2446-30
43,420
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815719HG-6-40mm65-2446-31
44,520
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815728HG-6-41mm65-2446-32
45,650
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815737HG-6-42mm65-2446-33
46,760
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815746HG-6-44mm65-2446-35
48,990
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815755HG-6-45mm65-2446-36
50,090
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815764HG-6-46mm65-2446-37
51,220
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815780HG-6-47mm65-2446-38
52,320
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815789HG-6-48mm65-2446-39
53,430
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815798HG-6-49mm65-2446-40
54,560
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815807HG-6-52mm65-2446-43
57,890
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815816HG-6-53mm65-2446-44
59,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815825HG-6-54mm65-2446-45
60,120
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815834HG-6-55mm65-2446-46
61,230
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815850HG-6-56mm65-2446-47
62,330
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815859HG-6-57mm65-2446-48
63,460
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815868HG-6-58mm65-2446-49
64,560
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815877HG-6-59mm65-2446-50
65,670
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815886HG-6-61mm65-2446-52
67,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815895HG-6-62mm65-2446-53
69,030
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815904HG-6-63mm65-2446-54
70,130
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815920HG-6-64mm65-2446-55
71,240
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815929HG-6-65mm65-2446-56
72,360
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815938HG-6-66mm65-2446-57
73,470
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815947HG-6-71mm65-2446-62
79,040
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815956HG-6-73mm65-2446-64
81,270
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815965HG-6-74mm65-2446-65
82,370
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815974HG-6-75mm65-2446-66
83,480
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52815990HG-6-76mm65-2446-67
84,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする