曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅300~399mm HS-3シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅300~399mm HS-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52784928HS-3-300mm65-2410-04
104,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52784937HS-3-301mm65-2410-05
104,360
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52784946HS-3-303mm65-2410-07
105,050
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52784955HS-3-304mm65-2410-08
105,390
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52784964HS-3-305mm65-2410-09
105,750
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52784980HS-3-306mm65-2410-10
106,080
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52784989HS-3-307mm65-2410-11
106,440
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52784998HS-3-308mm65-2410-12
106,780
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785007HS-3-309mm65-2410-13
107,120
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785016HS-3-311mm65-2410-15
107,810
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785025HS-3-312mm65-2410-16
108,170
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785034HS-3-313mm65-2410-17
108,510
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785050HS-3-314mm65-2410-18
108,870
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785059HS-3-315mm65-2410-19
109,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785068HS-3-316mm65-2410-20
109,560
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785077HS-3-317mm65-2410-21
109,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785086HS-3-318mm65-2410-22
110,240
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785095HS-3-320mm65-2410-24
110,930
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785104HS-3-321mm65-2410-25
111,290
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785120HS-3-322mm65-2410-26
111,630
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785129HS-3-323mm65-2410-27
111,990
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785138HS-3-324mm65-2410-28
112,320
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785147HS-3-325mm65-2410-29
112,680
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785156HS-3-326mm65-2410-30
113,020
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785165HS-3-328mm65-2410-32
113,720
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785174HS-3-329mm65-2410-33
114,050
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785190HS-3-330mm65-2410-34
114,410
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785199HS-3-331mm65-2410-35
114,750
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785208HS-3-332mm65-2410-36
115,110
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785217HS-3-333mm65-2410-37
115,440
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785226HS-3-334mm65-2410-38
115,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785235HS-3-336mm65-2410-40
116,480
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785244HS-3-337mm65-2410-41
116,840
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785260HS-3-338mm65-2410-42
117,170
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785269HS-3-339mm65-2410-43
117,530
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785278HS-3-340mm65-2410-44
117,870
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785287HS-3-341mm65-2410-45
118,230
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785296HS-3-342mm65-2410-46
118,560
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785305HS-3-343mm65-2410-47
118,920
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785314HS-3-345mm65-2410-49
119,600
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785330HS-3-346mm65-2410-50
119,960
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785339HS-3-347mm65-2410-51
120,290
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785348HS-3-348mm65-2410-52
120,650
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785357HS-3-349mm65-2410-53
120,990
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785366HS-3-350mm65-2410-54
121,350
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785375HS-3-351mm65-2410-55
121,680
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785384HS-3-353mm65-2410-57
122,380
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785400HS-3-354mm65-2410-58
122,720
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785409HS-3-355mm65-2410-59
123,080
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785418HS-3-356mm65-2410-60
123,410
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする