曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52785926HS-3-400mm65-2411-05
138,680
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785935HS-3-401mm65-2411-06
139,010
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785944HS-3-402mm65-2411-07
139,370
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785960HS-3-404mm65-2411-09
140,070
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785969HS-3-405mm65-2411-10
140,400
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785978HS-3-406mm65-2411-11
140,740
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
52785987HS-3-407mm65-2411-12
141,100
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52785996HS-3-408mm65-2411-13
141,440
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786005HS-3-409mm65-2411-14
141,800
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786014HS-3-414mm65-2411-19
143,520
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786030HS-3-416mm65-2411-21
144,220
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786039HS-3-417mm65-2411-22
144,560
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786048HS-3-418mm65-2411-23
144,920
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786057HS-3-419mm65-2411-24
145,250
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786066HS-3-420mm65-2411-25
145,610
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786075HS-3-421mm65-2411-26
145,950
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786084HS-3-422mm65-2411-27
146,310
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786100HS-3-424mm65-2411-29
146,980
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786109HS-3-425mm65-2411-30
147,340
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786118HS-3-426mm65-2411-31
147,680
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786127HS-3-427mm65-2411-32
148,040
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786136HS-3-428mm65-2411-33
148,370
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786145HS-3-429mm65-2411-34
148,730
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786154HS-3-430mm65-2411-35
149,070
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786170HS-3-431mm65-2411-36
149,430
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786179HS-3-433mm65-2411-38
150,100
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786188HS-3-434mm65-2411-39
150,460
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786197HS-3-435mm65-2411-40
150,800
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786206HS-3-436mm65-2411-41
151,160
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786215HS-3-437mm65-2411-42
151,490
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786224HS-3-438mm65-2411-43
151,850
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786240HS-3-439mm65-2411-44
152,190
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786249HS-3-441mm65-2411-46
152,880
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786258HS-3-442mm65-2411-47
153,220
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786267HS-3-443mm65-2411-48
153,580
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786276HS-3-444mm65-2411-49
153,920
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786285HS-3-445mm65-2411-50
154,280
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786294HS-3-446mm65-2411-51
154,610
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786310HS-3-447mm65-2411-52
154,970
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786319HS-3-449mm65-2411-54
155,670
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786328HS-3-450mm65-2411-55
156,000
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786337HS-3-451mm65-2411-56
156,340
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786346HS-3-452mm65-2411-57
156,700
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786355HS-3-453mm65-2411-58
157,040
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786364HS-3-454mm65-2411-59
157,400
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786380HS-3-455mm65-2411-60
157,730
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786389HS-3-456mm65-2411-61
158,090
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786398HS-3-458mm65-2411-63
158,790
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786407HS-3-459mm65-2411-64
159,120
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786416HS-3-460mm65-2411-65
159,460
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする