曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅600~699mm HS-3シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅600~699mm HS-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52787929HS-3-600mm65-2413-07
207,990
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787938HS-3-608mm65-2413-15
210,770
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787947HS-3-617mm65-2413-24
213,890
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787956HS-3-624mm65-2413-31
216,320
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787965HS-3-625mm65-2413-32
216,680
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787974HS-3-626mm65-2413-33
217,010
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787990HS-3-627mm65-2413-34
217,350
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787999HS-3-629mm65-2413-36
218,040
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788008HS-3-601mm65-2413-08
208,350
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788017HS-3-602mm65-2413-09
208,680
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788026HS-3-603mm65-2413-10
209,040
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788035HS-3-604mm65-2413-11
209,380
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788044HS-3-605mm65-2413-12
209,740
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788060HS-3-606mm65-2413-13
210,080
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788069HS-3-607mm65-2413-14
210,440
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788078HS-3-609mm65-2413-16
211,110
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788087HS-3-610mm65-2413-17
211,470
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52788096HS-3-611mm65-2413-18
211,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788105HS-3-612mm65-2413-19
212,160
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788114HS-3-613mm65-2413-20
212,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788130HS-3-614mm65-2413-21
212,860
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788139HS-3-615mm65-2413-22
213,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788148HS-3-616mm65-2413-23
213,560
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788157HS-3-618mm65-2413-25
214,230
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788166HS-3-619mm65-2413-26
214,590
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788175HS-3-620mm65-2413-27
214,920
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788184HS-3-621mm65-2413-28
215,280
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788200HS-3-622mm65-2413-29
215,620
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788209HS-3-623mm65-2413-30
215,980
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788218HS-3-628mm65-2413-35
217,710
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788227HS-3-633mm65-2413-40
219,440
209,000
229,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788236HS-3-641mm65-2413-48
222,220
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788245HS-3-650mm65-2413-57
225,340
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788254HS-3-658mm65-2413-65
228,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788270HS-3-666mm65-2413-73
230,880
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788279HS-3-675mm65-2413-82
234,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788288HS-3-683mm65-2413-90
236,760
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788297HS-3-692mm65-2413-99
239,880
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788306HS-3-630mm65-2413-37
218,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788315HS-3-631mm65-2413-38
218,740
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788324HS-3-632mm65-2413-39
219,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788340HS-3-634mm65-2413-41
219,800
209,000
229,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788349HS-3-635mm65-2413-42
220,130
209,000
229,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788358HS-3-636mm65-2413-43
220,470
209,000
229,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788367HS-3-637mm65-2413-44
220,830
209,000
229,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788376HS-3-638mm65-2413-45
221,160
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788385HS-3-639mm65-2413-46
221,520
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788394HS-3-640mm65-2413-47
221,860
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788410HS-3-642mm65-2413-49
222,560
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788419HS-3-643mm65-2413-50
222,920
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする