曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅600~699mm HS-6シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅600~699mm HS-6シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52807425HS-6-601mm65-2432-91
278,740
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807434HS-6-606mm65-2432-96
281,070
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807450HS-6-614mm65-2433-05
284,760
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807459HS-6-623mm65-2433-14
288,940
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807468HS-6-630mm65-2433-21
292,180
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807477HS-6-631mm65-2433-22
292,660
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807486HS-6-632mm65-2433-23
293,120
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807495HS-6-633mm65-2433-24
293,570
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807504HS-6-635mm65-2433-26
294,510
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807520HS-6-643mm65-2433-34
298,200
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807529HS-6-652mm65-2433-43
302,380
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807538HS-6-660mm65-2433-51
306,100
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807547HS-6-668mm65-2433-59
309,820
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807556HS-6-677mm65-2433-68
313,970
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807565HS-6-685mm65-2433-76
317,690
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807574HS-6-694mm65-2433-85
321,870
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807590HS-6-600mm65-2432-90
278,280
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807599HS-6-602mm65-2432-92
279,200
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807608HS-6-603mm65-2432-93
279,680
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807617HS-6-604mm65-2432-94
280,130
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807626HS-6-605mm65-2432-95
280,590
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807635HS-6-607mm65-2432-97
281,520
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807644HS-6-608mm65-2432-98
281,980
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807660HS-6-609mm65-2432-99
282,440
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807669HS-6-610mm65-2433-01
282,920
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52807678HS-6-611mm65-2433-02
283,370
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807687HS-6-612mm65-2433-03
283,830
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807696HS-6-613mm65-2433-04
284,310
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807705HS-6-615mm65-2433-06
285,220
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807714HS-6-616mm65-2433-07
285,700
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807730HS-6-617mm65-2433-08
286,160
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807739HS-6-618mm65-2433-09
286,610
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807748HS-6-619mm65-2433-10
287,090
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807757HS-6-620mm65-2433-11
287,550
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807766HS-6-621mm65-2433-12
288,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807775HS-6-622mm65-2433-13
288,480
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807784HS-6-624mm65-2433-15
289,400
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807800HS-6-625mm65-2433-16
289,880
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807809HS-6-626mm65-2433-17
290,330
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807818HS-6-627mm65-2433-18
290,790
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807827HS-6-628mm65-2433-19
291,270
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807836HS-6-629mm65-2433-20
291,720
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807845HS-6-634mm65-2433-25
294,050
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807854HS-6-636mm65-2433-27
294,960
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807870HS-6-637mm65-2433-28
295,440
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807879HS-6-638mm65-2433-29
295,900
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807888HS-6-639mm65-2433-30
296,360
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807897HS-6-640mm65-2433-31
296,810
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807906HS-6-641mm65-2433-32
297,290
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807915HS-6-642mm65-2433-33
297,750
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする