曜日別特売

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅800~899mm HG-4シリーズ

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅800~899mm HG-4シリーズ - サンワ[テープ]

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52814346HG-4-875mm65-2445-60
799,610
779,800
857,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814355HG-4-877mm65-2445-62
801,440
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814364HG-4-878mm65-2445-63
802,350
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814380HG-4-879mm65-2445-64
803,260
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814389HG-4-880mm65-2445-65
804,200
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814398HG-4-881mm65-2445-66
805,110
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814407HG-4-882mm65-2445-67
806,020
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814416HG-4-883mm65-2445-68
806,930
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814425HG-4-885mm65-2445-70
808,760
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814434HG-4-886mm65-2445-71
809,670
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814450HG-4-887mm65-2445-72
810,580
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814459HG-4-888mm65-2445-73
811,490
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814468HG-4-889mm65-2445-74
812,400
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814477HG-4-890mm65-2445-75
813,320
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814486HG-4-891mm65-2445-76
814,230
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814495HG-4-892mm65-2445-77
815,140
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814504HG-4-894mm65-2445-79
816,990
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814520HG-4-895mm65-2445-80
817,900
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814529HG-4-896mm65-2445-81
818,810
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814538HG-4-897mm65-2445-82
819,720
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814547HG-4-898mm65-2445-83
820,640
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814556HG-4-899mm65-2445-84
821,550
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814565HG-4-804mm65-2444-88
734,740
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814574HG-4-805mm65-2444-89
735,650
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814590HG-4-806mm65-2444-90
736,560
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814599HG-4-807mm65-2444-91
737,480
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814608HG-4-809mm65-2444-93
739,300
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814617HG-4-817mm65-2445-02
746,620
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814626HG-4-826mm65-2445-11
754,830
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814635HG-4-834mm65-2445-19
762,150
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814644HG-4-842mm65-2445-27
769,470
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814660HG-4-851mm65-2445-36
777,680
759,800
835,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814669HG-4-859mm65-2445-44
785,000
769,800
846,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814678HG-4-868mm65-2445-53
793,230
779,800
857,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814687HG-4-876mm65-2445-61
800,520
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814696HG-4-884mm65-2445-69
807,840
789,800
868,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814705HG-4-893mm65-2445-78
816,080
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814714HG-4-800mm65-2444-84
731,070
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814730HG-4-801mm65-2444-85
732,000
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814739HG-4-802mm65-2444-86
732,920
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814748HG-4-803mm65-2444-87
733,830
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814757HG-4-808mm65-2444-92
738,390
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814766HG-4-810mm65-2444-94
740,210
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814775HG-4-811mm65-2444-95
741,120
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814784HG-4-812mm65-2444-96
742,040
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814800HG-4-813mm65-2444-97
742,950
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814809HG-4-814mm65-2444-98
743,880
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814818HG-4-815mm65-2444-99
744,800
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814827HG-4-816mm65-2445-01
745,710
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52814836HG-4-818mm65-2445-03
747,530
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする