ユニペックス(UNI-PEX) ユニペックス(UNI-PEX)の 制御機器 ユニペックス(UNI-PEX)の キャビネット / プラボックス ユニペックス(UNI-PEX)の キャビネット ヒューズ ターミナル ブロック 6.3 X 32MM W/LED 12-30V ヒューズ ターミナル ブロック 6.3 X 32MM W/LED 12-30V 注文コード 仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:400V 色:ブラック アズワン品番65-1519-28 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 XBUT6FBNL24 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52745335 XBUT6FBNL24 ¥5,570 ¥5,498 ¥5,498 ¥6,048 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネットパーツ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) 日機 税込¥19,778~ ¥17,980~ 簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V 日機 税込¥5,058~ ¥4,598~ 分岐母線支持台 篠原電機 税込¥1,043 ¥948 バスケットへ 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業 税込¥340~ ¥309~ シリコンチューブ 河村電器産業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) 共和ゴム 税込¥769~ ¥699~ サーバーウテナ用架台 河村電器産業 税込¥90,178~ ¥81,980~ アジャスター対応架台 河村電器産業 税込¥142,780~ ¥129,800~ フジコン バスバー フジコン 税込¥8,248~ ¥7,498~ ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ 巾着 河村電器産業 税込¥18,678~ ¥16,980~ L型レール(最下段用) 河村電器産業 税込¥3,078~ ¥2,798~ ネームプレート 河村電器産業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様) 篠原電機 税込¥36,278~ ¥32,980~ ワンタッチボルトカバー 未来工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ LED照明 PATLITE (U.S.A.) 税込¥9,128~ ¥8,298~ 負荷名称ラベル 河村電器産業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) 共和ゴム 税込¥384~ ¥349~ 薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機 税込¥40,678 ¥36,980 薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) 篠原電機 税込¥32,978~ ¥29,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスキャビネットキャビネットパーツその他キャビネットパーツDINレール・専用金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります DINレール・専用金具 アース・銅バー 盤用パネル 図面ホルダー 絶縁支持台 取付台 窓枠 キャビネット用パッキン 外装パーツ 盤用キャスター 盤用架台・スタンド・取付用ポール 補修用パーツ 工具 電源部品 表示用部品 シェアする マイページ 最近見た商品