ユニペックス(UNI-PEX) ユニペックス(UNI-PEX)の 家電 ユニペックス(UNI-PEX)の AV家電 ユニペックス(UNI-PEX)の オーディオ スピーカースタンド スピーカースタンド 注文コード 2ウェイスピーカーEWS-120・Sx300が取付可能なスピーカースタンドです。(Sx300の取付は別売のスタンドアダプターEST-40が必要です。) 折り畳み式、仮設タイプ 質量(kg)3.3 高さ調整範囲(mm)【スタンド】1310~2105 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ST-25 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52848470 ST-25 ¥30,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スピーカー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity WiFiスピーカー Sonos Era 100 SONOS 税込¥38,478 ¥34,980 ブルートゥーススピーカー STOCKWELL II MARSHALL 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ブルートゥーススピーカー Victor 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ WiFiスピーカー Sonos Five SONOS 税込¥93,478 ¥84,980 スタンド スピーカー用 サンワダイレクト 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応 オーム電機 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ アクティブスピーカー SP3 BT White FIIO 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ スピーカー USB電源 サンワサプライ 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ WiFiスピーカー Sonos Era 300 SONOS 税込¥82,478 ¥74,980 ブルートゥーススピーカー Acton III MARSHALL 税込¥53,878 ¥48,980 スピーカー Bluetooth サンワダイレクト 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ブルートゥーススピーカー Woburn III MARSHALL 税込¥120,780 ¥109,800 ブルートゥーススピーカー Kilburn II MARSHALL 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ ブルートゥーススピーカー Willen II MARSHALL 税込¥21,978 ¥19,980 ブルートゥーススピーカー EDIFIER 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ブルートゥーススピーカー Middleton MARSHALL 税込¥59,378 ¥53,980 アクティブスピーカー SP3 BT Black FIIO 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ ブルートゥース スピーカー Creative MUVO Go クリエイティブメディア 税込¥13,178 ¥11,980 ブルートゥーススピーカー Emberton III MARSHALL 税込¥32,978 ¥29,980 ブルートゥーススピーカー BALMUDA The Speaker バルミューダ 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電AV家電オーディオスピーカースピーカー台/スタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります Bluetoothスピーカー テレビ用スピーカー デジタルオーディオ用スピーカー ワイヤレススピーカー 露出型スピーカー 埋め込み型スピーカー モニタースピーカー ウーファー スピーカーアクセサリ スピーカー台/スタンド スマートスピーカーアクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品