バルクヘッド ハウジング サイズ24B 104X27 インサート

バルクヘッド ハウジング サイズ24B 104X27 インサート ユニペックス(UNI-PEX)

仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:ベース バルクヘッドマウント コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:24B 適合製品:Molex サイズ 24B S-D S-DD S-E S-EE S-EP S-ES S-HSB S-ESHV S-K S-M & S-EHV インサート 製品群:93601 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:バルクヘッドマウント アズワン品番65-1548-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52745195 7824.6414.0
11,200
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする