バナナ プラグ 10A ソルダー レッド
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:10A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 製品群:- 色:レッド
アズワン品番65-1612-64
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~