曜日別特売

プラグ フランジ 5WAY

プラグ フランジ 5WAY - BULGIN
仕様製品群:Buccaneer 900 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:UL 94V-0 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:32A 外部深さ:60mm 外寸 / 高さ:51mm 外部幅:70mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP68 絶縁抵抗:5MΩ 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:600V 定格電圧 VAC:600V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 動作電圧:600Vアズワン品番65-1351-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52744197PX0941/05/P
20,000
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする