仕様製品群:汎用 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) ブレークダウン電圧 Vbr:4.2kV コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:3A 種別:プラグ 絶縁抵抗:10000MΩ 材質:ガラス充填 ナイロン 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-20ーC 終端方法:ネジ 定格電圧:250VAC 定格電圧 VAC:250Vアズワン品番65-1351-31内容量1個