セーフラン安全用品
吹付けプレート(数字0~9)
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
仕様
持ち手あり、四隅R加工
セット内容
0~9各1枚合計10枚セット
材質
亜鉛鉄板
文字内容
数字0~9
本体寸法(mm)
250x300
文字高(mm)
150
質量(g/枚)
約500
内容量
1セット
注意
※重量物となります、取扱い時には、落下によるけがなどに十分ご注意ください。
※製品の角などでケガをしない様に十分気を付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52854840
J2627
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません