「長く愛用できる道具、曲げわっぱ」 普遍的な美しさ、合理的な暮らしの道具として長く支持されてきた曲げわっぱ。柾目の秋田杉は手に馴染む滑らかな質感で、赤みがかった美しい色が料理を引き立てます。そして、そのシンプルで端正なフォルムは使い道をさらに広げます。大切なものを入れ、飾る道具としても様になる。使い方は自由です。曲げわっぱは誕生した当時から変わらぬ技法で、時間と手間を惜しまず丁寧に作られています。伝統的な技術に裏打ちされた精巧なつくり。そんな曲げわっぱを「使い続ける道具」として様々な生活シーンの中で提案します。あなただけの使い方をぜひ見つけてください。
用途「小箱の魅力」 親子弁当は大中小の3サイズがあります。食べる量や年齢に応じてお選びください。また、大切なアクセサリーをしまったり、古い切手のコレクションの専用箱にしたり、お裁縫箱としても使い勝手が良いでしょう。 自由に使う発見が楽しいサイズ違いの曲げわっぱ。お菓子やスナックを入れて小皿がわりに使えばテーブルコーディネ―トに変化をつけられます。いつものおつまみも新鮮に見えてくるから不思議です。用途にとらわれず、あなただけのユニークな使い道を見つけてください。仕様【身/BOX】153×100×45mm、400cc使用方法製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。タイプ秋田杉・ウレタン塗装外形寸法(mm)164×110×50(蓋/Lid28)使用後の手入方法おひつを除くすべての製品はウレタンでコーティングされているので、油ものや色素のあるものにもお使いいただけます。 使用後は中性洗剤とスポンジで汚れを落とし、すすいだ後はしっかりふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。内容量1個