オート
スーパークリップ大
書類をとじてもかさばらない手軽さと「”ちょっと、とじたい”・・・けど、しっかりとした保持力がほしい」という、
クリップを使用する上で最も多いシチュエーションのときに、快適に使用することができます。
材質
ステンレス
色
シルバー
枚数
(とじ)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(1個あたり)13×22×4.7
入数
40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52875350
SC-40L
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください