軽量 刈払チップソー スパッと草快

軽量 刈払チップソー スパッと草快 IBF

耐久性のある斜め埋込型。
畦(あぜ)・田・畑などの雑木、雑草用。
超軽量タイプ。約295gで作業が楽々!
深い埋込形状のU型埋込で耐久性アップ。
チドリ刃/側面・先端研磨

用途刈払い機用チップソー。 材質(台金)SK-5 刃数36 質量(g)295 外径(Φmm)230 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52871999 ES-36
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする