プロもびっくり! 接ぎ木鋏 専用替刃付き

プロもびっくり! 接ぎ木鋏 専用替刃付き DAISHIN(大進)

簡単・きれいにプロ級の接ぎ木が出来る!!
専用替刃付き!!
3~5mm(細い枝用)、4~7mm(中太の枝用・本体に装着済み)、6~8mm(太い枝用)。

用途台木と穂木の接ぎ木に。 材質ナイロン/PVC/炭素鋼/刃:合金工具鋼 全長(mm)215 質量(g)350 対応サイズ(Φmm)【枝】約3~8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52873137 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする