曜日別特売

22イグジスト

22イグジスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]22イグジスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]22イグジスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]22イグジスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]22イグジスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]22イグジスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]22イグジスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]22イグジスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

究極の存在であるために。
EXIST is…
ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。
流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。

ローターZAION内容量1個
全21種類を絞り込む
自重(g)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
防水
巻取長さ(cm)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52875018SF1000S-P1354.6マグシールド(ピニオン部のみ)570.3-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875027SF2000SS-P1354.6マグシールド(ピニオン部のみ)600.3-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875036SF2000SS-H1355.7マグシールド(ピニオン部のみ)740.3-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875045SF2500SS1405マグシールド(ピニオン部のみ)700.4-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875054SF2500SS-H1405.7マグシールド(ピニオン部のみ)800.4-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875070LT2000S-P1554.9マグシールド(3箇所)640.4-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875079LT2000S-H1555.8マグシールド(3箇所)760.4-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875088LT2500S1605.1マグシールド(3箇所)720.6-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875097LT2500S-H1605.8マグシールド(3箇所)820.6-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875106LT2500S-DH1705.1マグシールド(3箇所)720.6-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875115LT2500S-XH1606.2マグシールド(3箇所)670.6-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875124PC LT25001755.2マグシールド(3箇所)730.8-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875140LT3000S1805.2マグシールド(3箇所)770.8-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875149PC LT30001905.2マグシールド(3箇所)771-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875158PC LT3000-XH1906.2マグシールド(3箇所)931-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875167LT40002055.2マグシールド(3箇所)821.5-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875176LT4000-XH2056.2マグシールド(3箇所)991.5-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875185LT5000-C2205.2マグシールド(3箇所)872-300
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875194LT5000-CXH2206.2マグシールド(3箇所)1052-300
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875210PC LT2500-H1755.7マグシールド(3箇所)800.8-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52875219LT3000-H1805.7マグシールド(3箇所)851-200
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする