呑水小鉢

呑水小鉢 福井クラフト 呑水小鉢 福井クラフト 呑水小鉢 福井クラフト 呑水小鉢 福井クラフト 呑水小鉢 福井クラフト 呑水小鉢 福井クラフト

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

仕様商品サイズ(mm):121×115×51 重量:138g 容量:170cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応) 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52871159 50021940 65-3738-89
1,990
1,898
2,088 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52871204 50021945 65-3738-90
2,050
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52871238 50021950 65-3738-91
2,150
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52871247 50021960 65-3738-92
2,150
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52871256 50021935 65-3738-88
1,840
1,698
1,868 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52871439 50021955 65-3738-93
2,360
2,198
2,418 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする