熱中症注意目安付温湿度計 HOシリーズ
分かりやすい大きな文字と色分けで表示直径30cm 壁掛けタイプです
仕様重量(g):約510 寸法(mm):300Φ×39厚 工場や作業場などの環境管理に 倉庫・バックヤードなどの環境管理に 学校(教室、体育館)、ご家庭などでの熱中症予防に 材質/仕上:ポリエステル 室内用限定落下などの衝撃は誤表示の原因になります 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください 色:パールホワイト コード番号:105-5397
アズワン品番65-3359-26
内容量1個