熱中症対策標識 熱中症を防ごう

熱中症対策標識 熱中症を防ごう ユニット

熱中症対策啓蒙表示として最適です。
熱中症対策啓蒙用の掲示として。
材質/仕上:エコユニボード

仕様内容:熱中症を防ごう 水分、塩分補給 適度な休憩 日よけ対策 寸法(mm):600×450×1厚 摘要:穴4スミ/4.2Φ コード番号:106-3259 アズワン品番65-3359-27 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52875377 HO-501
1,140
1,098
1,208 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする