防炎 ラグ エコロア 13124609シリーズ

防炎 ラグ エコロア 13124609シリーズ スミノエ

ホテルで使用されるサイズバリエーション豊富、再生ポリエステル「スミトロン(R)」を使用した、地球にやさしいエコマークカーペット。
様々なホテルへ納入実績のあるコンシェルジュシリーズ、デザイン性、クッション性はもちろん、機能性にも優れたカーペット。
防炎、静電、防汚、防ダニとお部屋で安心してご使用頂けます。
裏面はジュートバックにより、通常の裏材よりも耐久性がよく長持ちするカーペットです。
+AI9

仕様ポリエステル(原着)100% パイル長:7mm 裏面:ジュートバック 機能1:防炎加工(試験番号EO080176) 機能2:消臭(トリプルフレッシュ)加工 機能3:静電加工(2,800V以下 JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底) 機能3:防汚加工 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
44件中 1~44件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52924027 13124609 65-3677-56
100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52924036 13124609 65-3678-41
100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52924045 13124609 65-3678-29
100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52924176 13124609 65-3677-53
70,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52924316 13124609 65-3677-65
69,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52924325 13124609 65-3678-14
69,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52924334 13124609 65-3678-38
69,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925007 13124609 65-3678-18
9,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925016 13124609 65-3678-42
9,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925025 13124609 65-3678-01
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925034 13124609 65-3678-25
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925050 13124609 65-3678-37
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925296 13124609 65-3677-96
29,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925305 13124609 65-3678-21
29,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925314 13124609 65-3677-72
29,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925330 13124609 65-3678-45
29,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925339 13124609 65-3678-09
29,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925506 13124609 65-3678-20
23,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925515 13124609 65-3678-08
23,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925524 13124609 65-3677-83
23,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925540 13124609 65-3678-32
23,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925549 13124609 65-3677-47
23,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925558 13124609 65-3677-59
23,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925567 13124609 65-3677-95
23,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925576 13124609 65-3678-44
23,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926014 13124609 65-3677-55
90,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926075 13124609 65-3678-16
89,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926084 13124609 65-3678-52
89,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926100 13124609 65-3677-67
89,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926285 13124609 65-3677-66
80,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926294 13124609 65-3677-78
80,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926635 13124609 65-3677-58
17,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926644 13124609 65-3677-70
17,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926660 13124609 65-3678-31
17,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926669 13124609 65-3678-19
17,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926678 13124609 65-3678-07
17,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926915 13124609 65-3677-85
37,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926924 13124609 65-3678-22
37,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926940 13124609 65-3677-61
37,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52926949 13124609 65-3678-46
37,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52927545 13124609 65-3677-63
52,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52927554 13124609 65-3678-24
52,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52927570 13124609 65-3677-51
52,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52927579 13124609 65-3678-12
52,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする