防炎 ラグ ウールスコットヘリンボン 13213229シリーズ

防炎 ラグ ウールスコットヘリンボン 13213229シリーズ スミノエ

ホテルで使用されるサイズバリエーション豊富なカーペット、吸湿性に優れたウールカーペット。
様々なホテルへ納入実績のあるコンシェルジュシリーズ、デザイン性、クッション性はもちろん、機能性にも優れたカーペット。
防炎、静電、防汚、防ダニとお部屋で安心してご使用頂けます。
裏面はジュートバックにより、通常の裏材よりも耐久性がよく長持ちします。ウール素材を使用し、夏は吸湿性に優れ涼しく、冬は素材の温かみを感じられ、年間通してご使用頂けるスミノエの自信作です。
+AI9

仕様ウール100% パイル長:7mm/2mm 裏面:ジュートバック 機能1:防炎加工(試験番号E2180228) 機能2:消臭(トリプルフレッシュ)加工 機能3:静電加工(2,800V以下 JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底) 機能3:防汚加工 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52924849 13213229 65-3680-40
37,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52924858 13213229 65-3680-28
37,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925497 13213229 65-3680-38
24,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925750 13213229 65-3680-29
44,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925759 13213229 65-3680-53
44,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925768 13213229 65-3680-41
44,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925838 13213229 65-3680-49
18,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52925847 13213229 65-3680-25
18,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52927064 13213229 65-3680-48
9,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52927466 13213229 65-3680-42
55,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52927475 13213229 65-3680-30
55,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする