BIG PAD・タッチディスプレイ 43V型
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。
少人数で行うミーティングに最適
高精細4K液晶パネル搭載
スムーズに書き込める専用タッチペン同梱
ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現
サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応
20点マルチタッチ対応
AG処理保護ガラスに抗菌加工
4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵
PCと接続すれば自動で画面を表示
PCからのコマンドコントロールに対応
16時間の連続稼働時間
組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール
質量(kg)約16(ディスプレイ部のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)115
電源AC100~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1007×70×598(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)4000:1
液晶パネル43V型ワイド(対角107.986cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.2451×垂直 0.2451(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横941.184×縦529.416
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ200mm×200mm)(ネジM6)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm
バックライトLED直下型
稼働時間(時間)(連続)16
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)350(標準値)
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。