非接触タッチパネル

非接触タッチパネル - 三菱電機

タッチパネルの感度を上げ、空中に離れた指の位置を検出して非接触タッチ操作を実現します
これまでどおり画面へタッチしても操作可能です。
触らないタッチにより、衛生的なオペレーションが可能です。
工場内で操作部を介した有害物質の拡散を防ぐことができます。
タッチパネルに触れずに操作可能なため、汚れた手でも操作できます。
不特定多数が操作するパネルへの接触で感じる抵抗感・嫌悪感を軽減します。
公共施設の操作端末に安心の操作を提供し、操作部の清掃や消毒の頻度を少なくすることができます。
使用には非接触タッチパネル用ACアダプターTSD-PS2(アズワン品番:65-3348-45)が必要です。

仕様サイズ:15型(38.1cm)TFTカラー液晶パネル 表示画素数:1,024ドット(H)×768ライン(V) 画素ピッチ:0.297mm アスペクト比:4対3 画素配列:R,G,B縦ストライプ 視野角(標準):± 85°(左右)、± 85°(上下) コントラスト比(標準):1500:1 投影型静電容量方式 近接検知:距離:0 ~ 30mm、範囲:表示領域の30mm内側、タッチ判定機能:同じ位置で継続検知でタッチ動作 近接/タッチ切替機能:接触時、近接検出モードからタッチ検出モードへ自動切替え 映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス) タッチ信号:USB Type-B 電源:DC12V※別売電源用ACアダプターTSD-PS2 付属品:電源コード(DC12V 用/1.8m)、映像信号ケーブル(VGA/1.8m)、タッチ通信ケーブル(USB/2.0m)アズワン品番65-3348-44内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52969098TSD-HT1526-M
185,300
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする