貝印 貝印の 厨房用品 貝印の キッチン・調理用品 貝印の 計量ツール・はかり・温度計 湿気をとる計量スプーン 単品 容量15/5mL 湿気をとる計量スプーン 注文コード 53032764 注文コード 53032764 注文コード 53032764 注文コード 53032764 注文コード 53032764 注文コード 53032764 湿気をとれる計量スプーンです。 調味料や食品の保存容器に入れることで、容器内の湿気を吸湿します。 大さじ1・小さじ1の計量可能。 材質磁器 寸法(mm)約82×50×18 容量(mL)15/5 質量(g)約40 商品タイプ単品 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DH8123 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53032764 DH8123 ¥770 ¥659 ¥659 ¥725 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 計量ツール・はかり・温度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メジャーカップS 30-15ml 高桑金属 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ アナログクッキングスケールKA-441GY タニタ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ TPXメスシリンダー サンプラテック 税込¥604~ ¥549~ デジタルクッキングスケールKJ-304IV タニタ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ メジャーカップM 45-30ml 高桑金属 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 動物さじ ネコの小さじ cotta 税込¥615 ¥559 バスケットへ 厚口 計量スプーン 15cc cotta 税込¥934 ¥849 バスケットへ 707AW パスタメジャー(白)ヘッター付 エンテック 税込¥164 ¥149 バスケットへ 119A 計量スプーン(大)4pcセット白 ヘッター付 エンテック 税込¥274 ¥249 バスケットへ ドライイーストメジャー(クリップ付き) cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ アナログクッキングスケールKA-442RD タニタ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ アナログクッキングスケールKA-441RD タニタ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ アナログクッキングスケールKA-442PK タニタ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 防水デジタル温度計「パンテ」 ドリテック 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ”ARAMEC[[R上]]FUチューブ” アラム 税込¥35,178~ ¥31,980~ アナログクッキングスケールKA-442WH タニタ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ wellness ステンレスメジャースプーンセット 貝印 税込¥417 ¥379 バスケットへ ポータブル糖度計 京都電子工業 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ) 八興 税込¥131,780~ ¥119,800~ ポータブル屈折計 京都電子工業 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品計量ツール・はかり・温度計計量スプーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります 厨房用温度計 計量カップ・水ます 塩分濃度計・糖分計 計量スプーン キッチンばかり キッチンタイマー シェアする マイページ 最近見た商品