貝印
スミまですくえるシリコーンスプーン
容器から中身をきれいにすくい出すことが出来るシリコーンスプーン。
シリコーン素材なので、容器に触れてもカチャカチャ音がしません。
一体成型のため継ぎ目がなく衛生的。
食洗機可能なのでお手入れ簡単です。
材質
本体:シリコーンゴム、芯部:ナイロン
長さ(mm)
約160
寸法(mm)
約160×28×4
質量(g)
約20
耐熱温度(℃)
本体:180、芯部:180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033044
DH8098
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください