曜日別特売

シリコーンスプーン

シリコーンスプーン - 貝印シリコーンスプーン - 貝印シリコーンスプーン - 貝印シリコーンスプーン - 貝印シリコーンスプーン - 貝印シリコーンスプーン - 貝印シリコーンスプーン - 貝印シリコーンスプーン - 貝印

小さめのボウルでの和え物や盛り付けに便利なシリコーン一体型のスプーンです。
大容量のヨーグルトカップのスミ、側面もきれいにすくえて、パウチからの取り出しにも便利。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。

材質本体:シリコーンゴム、芯:ナイロン耐熱温度(℃)本体:180、芯:180内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53032737DH8100約185約185×40×30約3518
770
699
769(税込)
4日以内出荷
53033534DH8101約270約270×68×30約8527
1,100
989
1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする