曜日別特売

麺もすくえるミニスプーン

麺もすくえるミニスプーン - 貝印麺もすくえるミニスプーン - 貝印

卓上のお鍋の取り分けに便利な、麺もすくえるミニスプーンです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。

材質ナイロン長さ(mm)約210寸法(mm)約210×70×55質量(g)約35耐熱温度(℃)160内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53033428DH8166
330
279
307(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする