貝印
汁もきれるスプーン
卓上のお鍋の取り分けに便利な、汁もきれるスプーンです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
ナイロン
長さ(mm)
約250
寸法(mm)
約250×85×65
質量(g)
約65
耐熱温度(℃)
160
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033769
DH8161
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください