コンパクト両刃スライサー(指ガード付き)

コンパクト両刃スライサー(指ガード付き) - 貝印コンパクト両刃スライサー(指ガード付き) - 貝印コンパクト両刃スライサー(指ガード付き) - 貝印コンパクト両刃スライサー(指ガード付き) - 貝印コンパクト両刃スライサー(指ガード付き) - 貝印コンパクト両刃スライサー(指ガード付き) - 貝印

往復でスライスできる、コンパクトサイズの両刃スライサーです。
食材を約1.0mm(設計値)の厚さで調理することができます。
食材や押し込む力によって、厚さは変わります。
安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。

材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/指ガード:ポリプロピレン(耐熱温度90℃)寸法(mm)約240×94×45質量(g)約90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53034040DH8021
900
769
846(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする