可変式スライサー&千切り器(3段階厚み調節付き)
1台でスライスと千切りができ、それぞれ3段階(約1.5・3・4.5mm)の厚さ調整ができる、可変式スライサー&千切り器です。
安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/ハンドル表面:熱可塑性エラストマー樹脂(耐熱温度80℃)/可変プレート:透明ABS樹脂(耐熱温度80℃)/指ガード:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約330×130×60
質量(g)約311
内容量1個