曜日別特売

フリーザーポット JUSIO

フリーザーポット JUSIO - HARIO
材質本体/トライタン(PCT樹脂)、フタ/ ポリプロピレン、パッキン/ シリコーンゴムスモーキーグリーン質量(g)300容量(L)1.1耐熱温度(℃)フタ/120、パッキン/180、本体/100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×10×24.5口径(Φcm)10内容量1個
注意
※電子レンジではご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53032597FPJ-11
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする