和平フレイズ
メイクダイヤ IH対応 フライパン
材質
本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼 ハンドル/フェノール樹脂 蓋/強化ガラス、シリコーンゴム、フェノール樹脂
表面処理
内面/ふっ素樹脂加工 外面/焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53032475
RB-2517
590
26
43×26.5×6.9
4.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
53032484
RB-2518
650
28
45×28.5×7.7
5.4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください